Okrugle četke s drškom od silicij-karbida (SIC) 120

Artikl br.: 575052 120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
557 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ četke D1 50 mm
    Granulacija 120
    Stupanj finoće srednje
    Debljina svornjaka 0,6 mm
    Širina završetka L1 13 mm
    Duljina obruba H1 13 mm
    ⌀ drške Ds 6 mm
    Sredstvo za brušenje Silicij-karbid (SiC), natopljeno
    Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
    preporučen broj okretaja 2.400 min-1 - 2.800 min-1
    maksimalan broj okretaja 4.500 min-1
    Podešavanje posmaka 800 mm/min - 3.000 mm/min
    Dostava 0,3 (fino) – 1,0 (grubo) mm
    Pogonski stroj CNC centri za obradu; korištenje robota
    Vrsta proizvoda Okrugla četka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 575052 120
    EAN / GTIN 4045197977755
    Broj proizvođača 575052 120

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Okrugle četke s vrlo gustim rasporedom čekinja (gusto popunjene) fiksno zalivene u plastičnom tanjuru. Visoka stabilnost oblika zahvaljujući višestruko međusobno podupirućim čekinjama. Vrlo dugačak vijek trajanja. Najlonske čekinje s vrlo visokim udjelom silicij-karbidnog zrna za univerzalnu primjenu.
    6 mm drška, fiksno lijevana.

    Prednost:

    • Dodatna obrada obradaka odmah nakon postupka strojne obrade.
    • Rezultati koji se mogu ponoviti zahvaljujući kontinuiranom oslobađanju brusnih zrna.
    • Sigurnost procesa osigurana zahvaljujući visokoj stabilnosti i preciznosti oblika.
    • Brza i sigurna montaža bez dodatnog pribora.
    • Vrlo visoka preciznost rotacije.

    Upotreba:

    Na CNC obradnim centrima i ako se koriste roboti; preferira se kod mokrog brušenja sa sredstvom za hladno podmazivanje. Za obradu bočnih i unutarnjih površina: precizno skidanje srha (npr. navoji), zaobljavanje bridova, precizne obrade nakon glodanja, završne obrade površine.

    Napomena:

    Posebne izvedbe dostupne na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu