{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granulacija | 120 | |
⌀ četke D1 | 119 mm | |
Tanjur-⌀ D2 | 125 mm | |
Sredstvo za brušenje | Silicij-karbid (SiC) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | |
Stupanj finoće | srednje | |
Debljina svornjaka | 1,1 mm | |
⌀ radne površine | 119 mm | |
⌀ bušenja d1 | 27 s utorom mm | |
Duljina obruba H1 | 38 mm | |
preporučen broj okretaja | 1.100 min-1 - 1.400 min-1 | |
maksimalan broj okretaja | 3.000 min-1 | |
Podešavanje posmaka | 3.500 mm/min - 6.500 mm/min | |
Dostava | 0,8 (fino) – 1,5 (grubo) mm | |
Vrsta proizvoda | Četke tanjura |
Broj artikla | 575015 120 | |
EAN / GTIN | 4045197892676 | |
Broj proizvođača | 575015 120 |