{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | Čelična žica | |
Širina osnovnog tijela | 45 mm | |
Ukupna duljina L | 290 mm | |
Debljina svornjaka | 0,35 mm | |
Radna dužina L3 | 140 mm | |
Duljina obruba H1 | 25 mm | |
Broj zauzetih redova | 6 | |
Osnovno tijelo, materijal | Drvo | |
Vrsta proizvoda | Žičana četka |
Broj artikla | 575000 6 | |
EAN / GTIN | 4017359049624 | |
Broj proizvođača | 10006042 |