Ručne žičane četke Čelična žica, glatka 0,35 mm 2

Artikl br.: 575000 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
795 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj redova Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal opreme Čelična žica
Širina osnovnog tijela 22 mm
Ukupna duljina L 290 mm
Debljina svornjaka 0,35 mm
Radna dužina L3 140 mm
Duljina obruba H1 25 mm
Broj zauzetih redova 2
Osnovno tijelo, materijal Drvo
Vrsta proizvoda Žičana četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 575000 2
EAN / GTIN 4017359046753
Broj proizvođača 10002042

Opis

Izvedba:

Savijeno drveno tijelo s dva provrta za odlaganje. Duljina dijela za četkanje 140 mm, visina 25 mm, ukupna duljina otprilike 290 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu