{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ četke D1 | 60 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Debljina svornjaka | 0,3 mm | |
Duljina obruba H1 | 25 mm | |
maksimalan broj okretaja | 8.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Četka u obliku kista |
Broj artikla | 574755 60 | |
EAN / GTIN | 4067263935018 | |
Broj proizvođača | 574755 60 |