{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ četke D1 | 40 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Debljina svornjaka | 0,3 mm | |
Duljina obruba H1 | 20 mm | |
maksimalan broj okretaja | 10.500 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Četka u obliku kista |
Broj artikla | 574755 40 | |
EAN / GTIN | 4067263935001 | |
Broj proizvođača | 574755 40 |