{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ četke D1 | 23 mm | |
Ukupna duljina L | 68 mm | |
⌀ stege D2 | 22 mm | |
Duljina stege L2 | 22 mm | |
Duljina obruba H1 | 25 mm | |
maksimalan broj okretaja | 18.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Četka u obliku kista |
Broj artikla | 574700 22X22 | |
EAN / GTIN | 4017359114773 | |
Broj proizvođača | 453751 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Četka u obliku kista Čelična žica, prevučena mjedi 0,25 mm, tip: 22X22
na zahtjev
Na zalihi
392 dijelovi na zalihi
7,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.970 dijelovi na zalihi
3,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina obruba H1 | 25 mm | 25 mm |
⌀ četke D1 | 23 mm | 23 mm |
Ukupna duljina L | 68 mm | 80 mm |
maksimalan broj okretaja | 18.000 min-1 | 18.000 min-1 |
⌀ stege D2 | 22 mm | 22 mm |
Duljina stege L2 | 22 mm | 22 mm |
Vrsta proizvoda | Četka u obliku kista | Četka u obliku kista |