{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ četke D1 | 23 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ stege D2 | 22 mm | |
Duljina stege L2 | 22 mm | |
Duljina obruba H1 | 25 mm | |
maksimalan broj okretaja | 18.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Četka u obliku kista |
Broj artikla | 574550 22X22 | |
EAN / GTIN | 4067263935063 | |
Broj proizvođača | 574550 22X22 |