Četka u obliku kista INOX žica 0,30 mm 29X22

Artikl br.: 574600 29X22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
555 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ četke D1 30 mm
Ukupna duljina L 68 mm
⌀ stege D2 29 mm
Duljina stege L2 22 mm
Duljina obruba H1 25 mm
maksimalan broj okretaja 18.000 min-1
Vrsta proizvoda Četka u obliku kista

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 574600 29X22
EAN / GTIN 4017359006900
Broj proizvođača 456361

Opis

Izvedba:

Specijalne kvalitete valovite žice, prešane u čelično tijelo, ⌀ drška 6 mm.

Upotreba:

U ručnim brusilicama, na elastičnim glavama vretena i ručnim bušilicama. Za čišćenje, skidanje srhova teško dostupnih mjesta.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu