Četka u obliku kista INOX žica 0,30 mm 22X22

Artikl br.: 574600 22X22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.684 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ četke D1 23 mm
Ukupna duljina L 68 mm
⌀ stege D2 22 mm
Duljina stege L2 22 mm
Duljina obruba H1 25 mm
maksimalan broj okretaja 18.000 min-1
Vrsta proizvoda Četka u obliku kista

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 574600 22X22
EAN / GTIN 4017359006870
Broj proizvođača 453361

Opis

Izvedba:

Specijalne kvalitete valovite žice, prešane u čelično tijelo, ⌀ drška 6 mm.

Upotreba:

U ručnim brusilicama, na elastičnim glavama vretena i ručnim bušilicama. Za čišćenje, skidanje srhova teško dostupnih mjesta.