{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | NOVOFLEX-B | |
Materijal opreme | Silicijev karbid | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | |
Granulacija | 180 | |
⌀ četke D1 | 48 mm | |
⌀ drške Ds | 5,7 mm | |
Radna dužina L3 | 70 mm | |
prikladno za ⌀ bušenja | 41,1 mm - 45 mm | |
preporučen broj okretaja | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Unutarnja četkica |
Broj artikla | 574495 45 | |
EAN / GTIN | 4013349528483 | |
Broj proizvođača | 9828036348 |