Unutarnja četka NOVOFLEX-B Zrno SiC180, tip: 18

Artikl br.: 574495 18
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
174 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija NOVOFLEX-B
Materijal opreme Silicijev karbid
Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
Granulacija 180
⌀ četke D1 20 mm
⌀ drške Ds 4,6 mm
Radna dužina L3 60 mm
prikladno za ⌀ bušenja 16,1 mm - 18 mm
preporučen broj okretaja 350 min-1 - 700 min-1
Vrsta proizvoda Unutarnja četkica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 574495 18
EAN / GTIN 4013349529077
Broj proizvođača 9828036320
Manufacturer OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Opis

Izvedba:

Samocentrirajuća unutarnja četka s fleksibilnim kuglicama od silicij-karbida. Ukupna duljina 200 mm.

Upotreba:

Za skošavanje bridova, završnu obradu površina i honanja. Izrađuju se ravnomjerno brušene površine s velikim nosivim udjelom. Primjena ručnih bušilica i brusilica. Preporučeni broj okretaja 350 – 700 min-1, kontaktno vrijeme 20 – 40 sekundi.

Napomena:

Ne koristiti na suho, već upotrijebiti s uljem za brušenje br. 084205.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu