{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | NOVOFLEX-B | |
Materijal opreme | Silicijev karbid | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | |
Granulacija | 120 | |
⌀ četke D1 | 10 mm | |
⌀ drške Ds | 3,6 mm | |
Radna dužina L3 | 50 mm | |
prikladno za ⌀ bušenja | 8,1 mm - 9 mm | |
preporučen broj okretaja | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Unutarnja četkica |
Broj artikla | 574490 9 | |
EAN / GTIN | 4013349528957 | |
Broj proizvođača | 9818036310 |