{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | NOVOFLEX-B | |
Materijal opreme | Silicijev karbid | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | |
Granulacija | 120 | |
⌀ četke D1 | 18 mm | |
⌀ drške Ds | 4,6 mm | |
Radna dužina L3 | 60 mm | |
prikladno za ⌀ bušenja | 14,1 mm - 16 mm | |
preporučen broj okretaja | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Unutarnja četkica |
Broj artikla | 574490 16 | |
EAN / GTIN | 4013349528155 | |
Broj proizvođača | 9818036318 |