Četka za cijevi, mikroabrazivna (SiC) zrno 320 6 mm

Artikl br.: 574477 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ četke (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ četke D1 6 mm
    ⌀ drške Ds 3 mm
    Radna dužina L3 65 mm
    Vrsta proizvoda Četka za cijevi

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 574477 6
    EAN / GTIN 4017359208298
    Broj proizvođača 54320060

    Opis

    Izvedba:

    Unutarnje četke s pocinčanom uvrnutom žicom i jednostavnom spiralom.
    Snažne čekinje od silicij karbida(SiC) u zrnu 120 i 320, ⌀ čekinja 0,60mm, ukupna duljina 125mm.

    Upotreba:

    Četke od brusnog najlona rade na vrhu kao i na bočnim plohama čekinja. Stalnim oslobađanjem novog brusnog materijala osiguran je ravnomjerni brusni učinak. Za skidanje srha (poprečnih) provrta, utora za sigurnosne prstene kao i za čišćenje i poliranje mlaznica i malih provrta za hidrauliku.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu