Četka za cijevi, mikroabrazivna (SiC) zrno 320 16 mm

Artikl br.: 574477 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
134 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ četke (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ četke D1 16 mm
⌀ drške Ds 5,2 mm
Radna dužina L3 65 mm
Vrsta proizvoda Četka za cijevi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 574477 16
EAN / GTIN 4017359208250
Broj proizvođača 54320160

Opis

Izvedba:

Unutarnje četke s pocinčanom uvrnutom žicom i jednostavnom spiralom.
Snažne čekinje od silicij karbida(SiC) u zrnu 120 i 320, ⌀ čekinja 0,60mm, ukupna duljina 125mm.

Upotreba:

Četke od brusnog najlona rade na vrhu kao i na bočnim plohama čekinja. Stalnim oslobađanjem novog brusnog materijala osiguran je ravnomjerni brusni učinak. Za skidanje srha (poprečnih) provrta, utora za sigurnosne prstene kao i za čišćenje i poliranje mlaznica i malih provrta za hidrauliku.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu