Okrugla četka s drškom Žica od mjedi 0,20 mm 70X16 mm

Artikl br.: 574360 70X16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
252 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Četka ⌀ D1ךirina vrha L1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal opreme Žica od mjedi
⌀ četke D1 70 mm
Debljina svornjaka 0,2 mm
Širina završetka L1 16 mm
Duljina obruba H1 19 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Upuštanje valovito
maksimalan broj okretaja 15.000 min-1
Vrsta proizvoda Okrugla četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 574360 70X16
EAN / GTIN 4067263934844
Broj proizvođača 574360 70X16

Opis

Izvedba:

Specijalne kvalitete valovite žice, ⌀ drške 6 mm.

Upotreba:

U ručnim brusilicama, elastičnim glavama vretana ili ručnim bušilicama za površinsku obradu. Visok broj okretaja umnogostručuje učinak četkanja.
Za zahtjevne radove uklanjanja srha i četkanja na NE metalima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu