{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | Žica od mjedi | |
⌀ četke D1 | 70 mm | |
Debljina svornjaka | 0,2 mm | |
Širina završetka L1 | 11 mm | |
Duljina obruba H1 | 19 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Upuštanje | valovito | |
maksimalan broj okretaja | 15.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 574360 70X10 | |
EAN / GTIN | 4067263934837 | |
Broj proizvođača | 574360 70X10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Okrugla četka s drškom Žica od mjedi 0,20 mm 70X10 mm
na zahtjev
Na zalihi
311 dijelovi na zalihi
8,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
8,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina završetka L1 | 11 mm | 10 mm |
Duljina obruba H1 | 19 mm | 19 mm |
Materijal opreme | Žica od mjedi | INOX žica |
Debljina svornjaka | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ četke D1 | 70 mm | 70 mm |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka | Okrugla četka |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm |