{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | Žica od mjedi | |
⌀ četke D1 | 40 mm | |
Debljina svornjaka | 0,2 mm | |
Širina završetka L1 | 10 mm | |
Duljina obruba H1 | 9 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Upuštanje | valovito | |
maksimalan broj okretaja | 18.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 574350 40X10 | |
EAN / GTIN | 4017359007099 | |
Broj proizvođača | 414542 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Okrugla četka s drškom Žica od mjedi 0,20 mm 40X10 mm
na zahtjev
Na zalihi
472 dijelovi na zalihi
9,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
784 dijelovi na zalihi
3,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
250 dijelovi na zalihi
3,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
502 dijelovi na zalihi
5,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina završetka L1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Duljina obruba H1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Materijal opreme | Žica od mjedi | Čelična žica | Čelična žica | Žica od mjedi |
Debljina svornjaka | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
maksimalan broj okretaja | 18.000 min-1 | 18.000 min-1 | 18.000 min-1 | 18.000 min-1 |
Upuštanje | valovito | valovito | valovito | valovito |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka | Okrugla četka | Okrugla četka | Okrugla četka |