{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | Žica od mjedi | |
⌀ četke D1 | 30 mm | |
Debljina svornjaka | 0,2 mm | |
Širina završetka L1 | 6 mm | |
Duljina obruba H1 | 6 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Upuštanje | valovito | |
maksimalan broj okretaja | 20.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 574350 30X6 | |
EAN / GTIN | 4017359007068 | |
Broj proizvođača | 413542 | |
Manufacturer | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |