{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ četke D1 | 70 mm | |
Debljina svornjaka | 0,2 mm | |
Širina završetka L1 | 18 mm | |
Duljina obruba H1 | 19 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
maksimalan broj okretaja | 15.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 574255 70X16 | |
EAN / GTIN | 4017359123737 | |
Broj proizvođača | 417306 |