Okrugla četka s drškom INOX komplet 0,20 mm 50X15 mm

Artikl br.: 574255 50X15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Četka ⌀ D1ךirina vrha L1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ četke D1 50 mm
    Debljina svornjaka 0,2 mm
    Širina završetka L1 15 mm
    Duljina obruba H1 12 mm
    ⌀ drške Ds 6 mm
    maksimalan broj okretaja 15.000 min-1
    Vrsta proizvoda Okrugla četka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 574255 50X15
    EAN / GTIN 4017359083857
    Broj proizvođača 415301

    Opis

    Izvedba:

    Kvalitete valovite posebne žice, ⌀ drške 6 mm.
    Svi dijelovi od nehrđajućeg čelika.

    Upotreba:

    U ručnim brusilicama, elastičnim glavama vretana ili ručnim bušilicama za površinsku obradu. Visok broj okretaja umnogostručuje učinak četkanja.
    Za skidanje korodiranih slojeva, taloga, čišćenje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu