{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | INOX žica | |
⌀ četke D1 | 70 mm | |
Debljina svornjaka | 0,3 mm | |
Širina završetka L1 | 13 mm | |
Duljina obruba H1 | 19 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Upuštanje | valovito | |
maksimalan broj okretaja | 15.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 574225 70X16 | |
EAN / GTIN | 4067263934721 | |
Broj proizvođača | 574225 70X16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Okrugla četka s drškom INOX žica 0,30 mm, Četka ⌀ D1ךirina vrha L1: 70X16mm
na zahtjev
Na zalihi
1.105 dijelovi na zalihi
9,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
517 dijelovi na zalihi
5,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina završetka L1 | 13 mm | 14 mm |
Materijal opreme | INOX žica | Čelična žica |
Debljina svornjaka | 0,3 mm | 0,3 mm |
maksimalan broj okretaja | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Upuštanje | valovito | valovito |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka | Okrugla četka |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm |