{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | INOX žica | |
⌀ četke D1 | 70 mm | |
Debljina svornjaka | 0,3 mm | |
Širina završetka L1 | 10 mm | |
Duljina obruba H1 | 19 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Upuštanje | valovito | |
maksimalan broj okretaja | 15.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 574225 70X10 | |
EAN / GTIN | 4067263934714 | |
Broj proizvođača | 574225 70X10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Okrugla četka s drškom INOX žica 0,30 mm 70X10 mm
na zahtjev
Na zalihi
899 dijelovi na zalihi
7,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
8,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina završetka L1 | 10 | 10 |
Duljina obruba H1 | 19 | 19 |
Materijal opreme | INOX žica | INOX žica |
Debljina svornjaka | 0,3 | 0,2 |
maksimalan broj okretaja | 15.000 | 15.000 |
Upuštanje | valovito | valovito |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka | Okrugla četka |