{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | Čelična žica | |
⌀ četke D1 | 65 mm | |
Navoj M | M14 | |
Debljina svornjaka | 0,5 mm | |
Duljina obruba H1 | 20 mm | |
Upuštanje | izmjenično pletenje | |
Sigurnosni potporni prten | ne | |
maksimalan broj okretaja | 12.500 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Kupolasta četka |
Broj artikla | 572105 65XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359380109 | |
Broj proizvođača | 482217WZ |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kupolasta četka Naizmjenično pletenje, čelična žica 0,50 mm 65XM14 mm
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
13,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
405 dijelovi na zalihi
7,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
126 dijelovi na zalihi
7,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
479 dijelovi na zalihi
8,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina obruba H1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Debljina svornjaka | 0,5 | 0,35 | 0,5 | 0,5 |
⌀ četke D1 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Navoj M | M14 | M14 | M14 | M14 |
maksimalan broj okretaja | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
Sigurnosni potporni prten | ne | ne | ne | ne |
Vrsta proizvoda | Kupolasta četka | Kupolasta četka | Kupolasta četka | Kupolasta četka |