{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | Čelična žica | |
Navoj M | M14 | |
Širina završetka L1 | 12 mm | |
Upuštanje | Lijevo spleteno | |
Vrsta proizvoda | Stožasta četka |
Broj artikla | 571300 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359279076 | |
Broj proizvođača | 473257 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Tanjurasta četka Čelična žica 0,50 mm, Četka ⌀ D1×navoj M: 125XM14mm
na zahtjev
Na zalihi
737 dijelovi na zalihi
23,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
242 dijelovi na zalihi
14,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi
23,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina završetka L1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Materijal opreme | Čelična žica | Čelična žica | INOX žica |
Navoj M | M14 | M14 | M14 |
Upuštanje | Lijevo spleteno | Lijevo spleteno | Lijevo spleteno |
Vrsta proizvoda | Stožasta četka | Stožasta četka | Stožasta četka |