{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | Čelična žica | |
Navoj M | M14 | |
Širina završetka L1 | 12 mm | |
Upuštanje | Lijevo spleteno | |
maksimalan broj okretaja | 12.500 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Stožasta četka |
Broj artikla | 571303 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263906742 | |
Broj proizvođača | 571303 125XM14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Tanjurasta četka Čelična žica 0,50 mm 125XM14 mm
na zahtjev
Na zalihi
347 dijelovi na zalihi
14,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
180 dijelovi na zalihi
23,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj tučaka | 20 | |
Širina završetka L1 | 12 | 12 |
Materijal opreme | Čelična žica | INOX žica |
Navoj M | M14 | M14 |
maksimalan broj okretaja | 12.500 | 12.500 |
Upuštanje | Lijevo spleteno | Lijevo spleteno |
Vrsta proizvoda | Stožasta četka | Stožasta četka |