{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | Čelična žica | |
⌀ četke D1 | 250 mm | |
Širina četke | 58 mm | |
Debljina svornjaka | 0,35 mm | |
Duljina obruba H1 | 50 mm | |
Pogonski stroj | Stolna brusilica | |
maksimalan broj okretaja | 3.600 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 570500 250X60 | |
EAN / GTIN | 4017359039052 | |
Broj proizvođača | 377053 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obla četkica za poravnavanje Čelična žica 0,35 mm 250X60 mm
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
177,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
119 dijelovi na zalihi
109,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina obruba H1 | 50 | 50 |
Materijal opreme | Čelična žica | Čelična žica |
Debljina svornjaka | 0,35 | 0,35 |
⌀ četke D1 | 250 | 250 |
Širina četke | 58 | 58 |
maksimalan broj okretaja | 3.600 | 3.600 |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka | Okrugla četka |