{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | Čelična žica | |
⌀ četke D1 | 250 mm | |
Širina četke | 58 mm | |
Debljina svornjaka | 0,35 mm | |
Duljina obruba H1 | 50 mm | |
Pogonski stroj | Stolna brusilica | |
maksimalan broj okretaja | 3.600 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 570505 250X60 | |
EAN / GTIN | 4067263906551 | |
Broj proizvođača | 570505 250X60 |