Okrugla četka za skidanje srha Čelična žica 0,20 mm, Četka ⌀ D1ךirina vrha L1: 250X60mm

Artikl br.: 570490 250X60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Četka ⌀ D1ךirina vrha L1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ četke D1 250 mm
Širina četke 58 mm
Duljina obruba H1 50 mm
maksimalan broj okretaja 3.600 min-1
Vrsta proizvoda Okrugla četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 570490 250X60
EAN / GTIN 4017359039038
Broj proizvođača 377051

Opis

Izvedba:

Prihvatna rupa 50,8 mm s dvostrukim utorom13×7. Omogućeni drugi provrti.
Valovita čvrsta čelična žica.

Upotreba:

Za sve uobičajene stolne brusilice. Zahvaljujući specijalnoj žici naročito dugačak vijek trajanja.
Osobito prikladan za ekonomično poravnanje površina, profila, cijevi, dosjeda, plastičnih dijelova i sličnog.

Napomena:

Samo vrhovi obruba utječu na izradak. Prejak pritisak ne poboljšava učinak, ali povećava neophodnu pogonsku snagu i skraćuje vijek trajanja četkice.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Okrugla četka za skidanje srha Čelična žica 0,20 mm, Četka ⌀ D<sub>1</sub>ךirina vrha L<sub>1</sub>: 250X60mm

Okrugla četka za skidanje srha Čelična žica 0,20 mm, Četka ⌀ D1ךirina vrha L1: 250X60mm

na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
210,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
109,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Duljina obruba H1 50 mm 50 mm
⌀ četke D1 250 mm 250 mm
Širina četke 58 mm 58 mm
maksimalan broj okretaja 3.600 min-1 3.600 min-1
Vrsta proizvoda Okrugla četka Okrugla četka

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu