{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | Čelična žica | |
⌀ četke D1 | 200 mm | |
Širina četke | 16 mm | |
⌀ bušenja d1 | 16 mm | |
⌀ rupe s mogućnosti bušenja do | 80 mm | |
Debljina svornjaka | 0,3 mm | |
Duljina obruba H1 | 33 mm | |
maksimalan broj okretaja | 6.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 570300 200X16 | |
EAN / GTIN | 4017359147245 | |
Broj proizvođača | 360161 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Jednoredna okrugla četka Čelična žica 0,30 mm 200X16 mm
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
25,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
186 dijelovi na zalihi
27,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina obruba H1 | 33 | 33 |
Materijal opreme | Čelična žica | INOX žica |
⌀ rupe s mogućnosti bušenja do | 80 | 80 |
Debljina svornjaka | 0,3 | 0,3 |
maksimalan broj okretaja | 6.000 | 6.000 |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka | Okrugla četka |
⌀ bušenja d1 | 16 | 16 |