{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 60 | |
Podloga sredstva za brušenje | Tkanina | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ valjaka | 100 mm | |
Širina valjka | 100 mm | |
preporučen broj okretaja | 3.700 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak, tkanina s prorezom |
Broj artikla | 568465 60 | |
EAN / GTIN | 4045197526663 | |
Broj proizvođača | 568465 60 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brusni lepezasti valjak, tkanina (A) 60
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
29,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
37,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
52,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
preporučen broj okretaja | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
Granulacija | 60 | 60 | 60 |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A | Keramika |
⌀ valjaka | 100 | 100 | 100 |
Širina valjka | 100 | 100 | 100 |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak, tkanina s prorezom | Lepezasti brusni valjak, tkanina s prorezom | Lepezasti brusni valjak, tkanina s prorezom |