{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno (CER) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Granulacija | 60 | |
Podloga sredstva za brušenje | Tkanina | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ valjaka | 100 mm | |
Širina valjka | 100 mm | |
⌀ bušenja | 19 mm | |
preporučen broj okretaja | 3.700 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak, tkanina s prorezom |
Broj artikla | 568463 60 | |
EAN / GTIN | 4062406287078 | |
Broj proizvođača | 568463 60 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brusni lepezasti valjak, tkanina (CER) 60
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
53,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
24,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
2
Komadi
20,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
29,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
37,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
preporučen broj okretaja | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
Granulacija | 60 | 60 | 60 | 60 |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | A | A | A |
⌀ valjaka | 100 | 100 | 100 | 100 |
Širina valjka | 100 | 50 | 100 | 100 |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak, tkanina s prorezom | Lepezasti brusni valjak, tkanina s prorezom | Lepezasti brusni valjak, tkanina s prorezom | Lepezasti brusni valjak, tkanina s prorezom |