Brusna ploča na čičak ABRANET® 320

Artikl br.: 567845 320
(76,36 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 50 Piece
  • Koraci narudžbe: 50 Piece
na zahtjev
Na zalihi
275 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija ABRANET®
    Kratka oznaka brusnog sredstva A
    Granulacija 320
    Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
    Širina brusnog lista 81 mm
    Duljina brusnog lista 133 mm
    Vrsta proizvoda Papir za brušenje (na čičak)

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 567845 320
    EAN / GTIN 6416868510393
    Broj proizvođača 5417805032

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    Drvo
     
    Lakovi
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Brusne ploče s čičkom sastoje se od poliamidne tkanine obložene brusnim zrnom mrežaste strukture s mnogobrojnim rupama.

    Prednost:

    • Brušenje bez prašine: najmanje opterećenje radne okoline.
    • Bez naslagivanja na brusnu ploču (površinska greška, izbjegavaju se nakupine prašine).
    • Jamči bolje površine uz manju potrošnju sredstva za brušenje.
    • Velika učinkovitost − brusni se učinak višestruko povećava ovisno o površini.

    Upotreba:

    ABRANET® čičak-trake za primjenu na vibracijskim brusilicama odnosno za ručnu primjenu na bloku za ručno brušenje br. 567856.
    Brušenje lakova, ispuna, temeljnih boja, plastičnih materijala (ojačanih vlaknima), legura od neželjeznih metala i aluminija, dijelova pokućstva.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu