Brusna ploča na čičak ABRANET®, 81×133 mm, granulacija: 120

Artikl br.: 567845 120
(91,82 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
301 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ABRANET®
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 120
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Širina brusnog lista 81 mm
Duljina brusnog lista 133 mm
Vrsta proizvoda Papir za brušenje (na čičak)

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 567845 120
EAN / GTIN 6416868540383
Broj proizvođača 5417805012

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusne ploče s čičkom sastoje se od poliamidne tkanine obložene brusnim zrnom mrežaste strukture s mnogobrojnim rupama.

Prednost:

  • Brušenje bez prašine: najmanje opterećenje radne okoline.
  • Bez naslagivanja na brusnu ploču (površinska greška, izbjegavaju se nakupine prašine).
  • Jamči bolje površine uz manju potrošnju sredstva za brušenje.
  • Velika učinkovitost − brusni se učinak višestruko povećava ovisno o površini.

Upotreba:

ABRANET® čičak-trake za primjenu na vibracijskim brusilicama odnosno za ručnu primjenu na bloku za ručno brušenje br. 567856.
Brušenje lakova, ispuna, temeljnih boja, plastičnih materijala (ojačanih vlaknima), legura od neželjeznih metala i aluminija, dijelova pokućstva.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu