{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | ABRANET® | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 320 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 125 mm | |
Pogonski stroj | Ekscentrična brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak |
Broj artikla | 567802 320 | |
EAN / GTIN | 6416868804263 | |
Broj proizvođača | 5423205032 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brusne ploče na čičak ABRANET® 320
na zahtjev
Na zalihi
297 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
1,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
50
Komadi
1,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
1,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
50
Komadi
1,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pogonski stroj | Ekscentrična brusilica | Ekscentrična brusilica |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 | < 0,1 |
Granulacija | 320 | 320 |
maksimalna brzina obujma | 40 | 40 |
⌀ ploče | 125 | 150 |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A |
Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak | Brusne ploče na čičak |