Brusne ploče na čičak ABRANET® 240

Artikl br.: 567802 240
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,40 € / Piece
  • od 50 Piece
    1,17 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
534 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • maksimalna brzina obujma: 40

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija ABRANET®
    Kratka oznaka brusnog sredstva A
    Granulacija 240
    Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
    ⌀ ploče 125 mm
    Pogonski stroj Ekscentrična brusilica
    maksimalna brzina obujma 40 m/s
    Vrsta proizvoda Brusne ploče na čičak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 567802 240
    EAN / GTIN 6416868668148
    Broj proizvođača 5423205025

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    Drvo
     
    Lakovi
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Brusne ploče s čičkom sastoje se od poliamidne tkanine obložene brusnim zrnom mrežaste strukture s mnogobrojnim rupama.

    Prednost:

    • Brušenje bez prašine: najmanje opterećenje radne okoline.
    • Bez naslagivanja na brusnu ploču (površinska greška, izbjegavaju se nakupine prašine).
    • Jamči bolje površine uz manju potrošnju sredstva za brušenje.
    • Velika efektivnost − brusni se učinak višestruko povećava ovisno o površini.

    Upotreba:

    Brušenje lakiranih površina, punila, primera, plastika (ojačanih vlaknima), neželjeznih metala i aluminijskih legura, elemenata namještaja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu