{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Galaxy | |
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno (CER) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Granulacija | 400 | |
Podloga sredstva za brušenje | Tkanina od poliamida | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 150 mm | |
Prihvat | Čičak | |
Moguće usisavanje prašine | Da | |
Uzorak rupica | Multifit-bušenje rupa | |
Oznaka proizvođača | GALAXY | |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
Vrsta proizvoda | Brusna ploča na čičak |
Broj artikla | 567787 400 | |
EAN / GTIN | 6416868554250 | |
Broj proizvođača | FY6M105041 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Brusna ploča na čičak (CER) Galaxy Višestruke rupe 400
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
1,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
1,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 | < 0,1 |
Granulacija | 400 | 400 |
maksimalna brzina obujma | 40 | 40 |
⌀ ploče | 150 | 150 |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | A |
Serija | Galaxy | |
Vrsta proizvoda | Brusna ploča na čičak | Brusne ploče na čičak |