Brusna ploča na čičak (CER) Galaxy Višestruke rupe 240

Artikl br.: 567787 240
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • maksimalna brzina obujma: 40

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Galaxy
Sredstvo za brušenje Keramičko zrno (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Granulacija 240
Podloga sredstva za brušenje Tkanina od poliamida
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 150 mm
Prihvat Čičak
Moguće usisavanje prašine Da
Uzorak rupica Multifit-bušenje rupa
Oznaka proizvođača GALAXY
maksimalna brzina obujma 40 m/s
Vrsta proizvoda Brusna ploča na čičak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 567787 240
EAN / GTIN 6416868554137
Broj proizvođača FY6M105025

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Mirka® Galaxy, novo inovativna sredstvo za brušenje kombinira učinkovitost s dugim životnim vijekom bez začepljenja zahvaljujući novom keramičkom zrnu koje se samo oštri i Multifit rupama. Plavo keramičko zrno ostaje trajno oštro jer se lomi kroz upotrebu zahvaljujući svojoj strukturi i tako ima učinak samooštrenja. Mirka® Galaxy koristi novi koncept Mirka Multifit – zahvaljujući optimalnom položaju rupa, na bilo kojem stroju može se koristiti sredstvo za brušenje bez potrebe za posebnim uređajem. Multifit uzorak rupa savršeno je uravnotežen za dugo trajanje rada i usisavanje prašine. Mirka® Galaxy serija temelji se na nosivom materijalu od poliesterskog filma s premazom i dostupna je u cjelokupnom rasponu zrna, od krupne 40-ke do fine 2000-ice. Mirka® Galaxy idealan je sveobuhvatni proizvod i može se koristiti na mekim i tvrdim površinama.
Sa stabilnim nosačem filma. Sloj koji odbija prašinu sprječava rano trošenje.

Prednost:

  • Dug vijek trajanja bez začepljenja, a uz otpornost na prašinu te sporo trošenje keramičkih zrnaca.
  • Efekt samostalnog oštrenja automatskim lomljenjem strukture – stvaranje novih rubova.
  • Galaxy Mirka® koristi novi višeslojni uzorak rupa i tako održava savršenu ravnotežu između dugog vijeka trajanja i odvođenja prašine.
  • Dulji vijek trajanja zahvaljujući premazu koji optimalno odbija prašinu. Zahvaljujući tom premazu, prašina ne ostaje na sredstvo za brušenje i tako, zajedno s uzorkom s više otvora, osigurava bolje uklanjanje prašine.
  • Jednak rezultat brušenja zbog savršeno jednoličnog trošenja zrna.
  • Poboljšana otpornost na trganje pri opterećenju rubova.

Upotreba:

  • Lakovi
  • Gips / lopatica
  • Plastika
  • Masa za izravnanje
  • Pretpremaz
  • Mineralni materijal
  • Meko drvo / crnogorično drvo
  • nehrđajući čelik
  • Čelik
  • Sintetički materijali
  • Furnir
  • Iverice
  • plastični materijali
  • Staklena vlakna
  • Puno drvo
  • MDF / HDF
  • Meki čelik / ugljik
  • NE-metali
  • Uklanjanje laka
  • Brušenje laka

Moguća suha i mokra uporaba na drvetu, laku, metalu i plastičnim površinama.
Vrlo kvalitetno keramičko brusno zrno koje se samo oštri (CER), otvoreno raspršivanje. Univerzalna primjena za grubo brušenje, međubrušenje i krajnje brušenje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu