Jastučić za poliranje na čičak tvrdo 127 mm

Artikl br.: 567727 127
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,19 € / Piece
  • od 50 Piece
    3,49 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
266 dijelovi na zalihi
  • maksimalna brzina obujma: 40

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stupanj tvrdoće tvrdo
⌀ ploče 127 mm
Pogonski stroj Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma 40 m/s
preporučen broj okretaja 1.500 min-1 - 1.700 min-1
Vrsta proizvoda Disk za poliranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 567727 127
EAN / GTIN 3134375382861
Broj proizvođača 7000016906

Opis

Izvedba:

Jastučić od filca za poliranje prethodno brušenih površina u kombinaciji s pastama za poliranje br. 555740 i 552420 UNI. Crvena strana služi za prihvat na potporni disk.
Tvrdo i kruto (Buffing Pad crveni/bijeli).

Upotreba:

Prikladno za poliranje lakova i metala.

Preuzimanja i dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Jastučić za poliranje na čičak tvrdo 127 mm

Jastučić za poliranje na čičak tvrdo 127 mm

na zahtjev
Na zalihi
266 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
4,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 50  Komadi
3,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
343 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
4,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 25  Komadi
3,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pogonski stroj Kutna brusilica Kutna brusilica
preporučen broj okretaja 1.500 ;1.700 1.500 ;1.700
Stupanj tvrdoće tvrdo tvrdo
maksimalna brzina obujma 40 40
⌀ ploče 127 127
Vrsta proizvoda Disk za poliranje Disk za poliranje

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi