Brusni disk s čičkom s Navoj M 14 178 mm

Artikl br.: 566960 178
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
  • maksimalna brzina obujma: 40

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 178 mm
maksimalna brzina obujma 40 m/s
maksimalan broj okretaja 6.000 min-1
Vrsta proizvoda Potporni tanjur

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 566960 178
EAN / GTIN 4001895411304
Broj proizvođača 566960 178

Opis

Izvedba:

Prianjajuća strana sa sustavom dvostrukih T kuka, za sigurno prianjanje brusnih ploča na filc s čičkom.

Odgovara:

Za filc na čičak bez središnje rupe.

Pažnja:

Maksimalna obodna brzina na kutnim brusilicama s brusnim pločama na čičak 40 m/s.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu