Brusni disk s čičkom s Navoj M 14 125 mm

Artikl br.: 566960 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
196 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
  • maksimalna brzina obujma: 40

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Vanjski ⌀ 125 mm
    maksimalna brzina obujma 40 m/s
    maksimalan broj okretaja 11.000 min-1
    Vrsta proizvoda Potporni tanjur

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 566960 125
    EAN / GTIN 2050001030450
    Broj proizvođača 566960 125

    Opis

    Izvedba:

    Prianjajuća strana sa sustavom dvostrukih T kuka, za sigurno prianjanje brusnih ploča na filc s čičkom.

    Odgovara:

    Za filc na čičak bez središnje rupe.

    Pažnja:

    Maksimalna obodna brzina na kutnim brusilicama s brusnim pločama na čičak 40 m/s.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu