Osnovna fiber ploča za brusni filc fleksibilna/glatka 180 mm

Artikl br.: 566692 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
  • maksimalna brzina obujma: 80

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 180 mm
uključujući steznu maticu Da
prikladno za ⌀ ploče 180 mm
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 8.500 min-1
Vrsta proizvoda Potporni tanjur

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 566692 180
EAN / GTIN 4046719523825
Broj proizvođača 7000061713

Opis

Izvedba:

Osnovni potporni tanjur s fiber pločama visoke toplinske otpornosti. Poseban dizajn za postizanje potpune učinkovitosti fiber ploča.
Elastični posebni plastični tanjur za fleksibilno brušenje bridova. Idealan za granulaciju od 60 i finije.
Dodatno uključujući steznu maticu od 5/8 cola.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Osnovna fiber ploča za brusni filc fleksibilna/glatka 180 mm

Osnovna fiber ploča za brusni filc fleksibilna/glatka 180 mm

na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
35,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
19,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vanjski ⌀ 180 180
Stupanj tvrdoće tvrdo
uključujući steznu maticu Da
maksimalan broj okretaja 8.500 8.500
maksimalna brzina obujma 80 80
prikladno za ⌀ ploče 180
Vrsta proizvoda Potporni tanjur Potporni tanjur

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu