{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 115 mm | |
uključujući steznu maticu | Da | |
prikladno za ⌀ ploče | 115 mm | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 13.300 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Potporni tanjur |
Broj artikla | 566692 115 | |
EAN / GTIN | 4046719523801 | |
Broj proizvođača | 7000061711 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Osnovna fiber ploča za brusni filc fleksibilna/glatka, Vanjski ⌀: 115mm
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi
23,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
493 dijelovi na zalihi
7,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
11,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 115 mm | 108 mm | 115 mm |
maksimalan broj okretaja | 13.300 min-1 | 13.300 min-1 | 13.300 min-1 |
Vrsta proizvoda | Potporni tanjur | Potporni tanjur | Potporni tanjur |