{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Normalni korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 80 | |
Podloga sredstva za brušenje | Vulkanfiber | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 180 mm | |
Prihvat | Roloc™ sustav za brzu izmjenu | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
prikladno za sustav za brzu zamjenu | Roloc™ | |
optimalno za materijal | Čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 8.488 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Fiber ploča |
Broj artikla | 566610 80 | |
EAN / GTIN | 4045197292063 | |
Broj proizvođača | 566610 80 |