{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KF708 | |
Sredstvo za brušenje | Poluplemeniti korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 36 | |
Podloga sredstva za brušenje | Vulkanfiber | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 125 mm | |
Prihvat | Roloc™ sustav za brzu izmjenu | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
Oznaka proizvođača | VSM KF 708 | |
prikladno za sustav za brzu zamjenu | Roloc™ | |
optimalno za materijal | Čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 12.200 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Fiber ploča |
Broj artikla | 566500 36 | |
EAN / GTIN | 4018875881668 | |
Broj proizvođača | 788166 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fiber ploča KF 708 poluplemeniti korund (A) 36
na zahtjev
Na zalihi
6.345 dijelovi na zalihi
0,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.558 dijelovi na zalihi
0,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | Roloc™ sustav za brzu izmjenu | Roloc™ sustav za brzu izmjenu |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
maksimalan broj okretaja | 12.200 min-1 | 12.200 min-1 |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | 80 m/s |
Sredstvo za brušenje | Poluplemeniti korund (A) | Normalni korund (A) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A |
Podloga sredstva za brušenje | Vulkanfiber | Vulkanfiber |