Fiber ploča KF 708 poluplemeniti korund (A) 16

Artikl br.: 566500 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    0,93 € / Piece
  • od 50 Piece
    0,77 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
463 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: Čelik
  • maksimalna brzina obujma: 80

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija KF708
    Sredstvo za brušenje Poluplemeniti korund (A)
    Kratka oznaka brusnog sredstva A
    Granulacija 16
    Podloga sredstva za brušenje Vulkanfiber
    Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
    ⌀ ploče 125 mm
    Prihvat Roloc™ sustav za brzu izmjenu
    ⌀ bušenja 22,23 mm
    Oznaka proizvođača VSM KF 708
    prikladno za sustav za brzu zamjenu Roloc™
    optimalno za materijal Čelik
    maksimalna brzina obujma 80 m/s
    maksimalan broj okretaja 12.200 min-1
    Vrsta proizvoda Fiber ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 566500 16
    EAN / GTIN 4018875993163
    Broj proizvođača 799316

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    Drvo
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Iznimno nelomljivi, ali vrlo savitljivi vulkanizirani filc. Rupa 22,23 mm i križni otvor.
    Visokoučinkovit univerzalni brusni filc VSM-KF 708 za brušenje metala, plastike, drva ili sl. Vrsta zrna: poluplemeniti korund (A).

    Upotreba:

    Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s s brusnim tanjurima br. 566650 / 566670. Za brušenje ravnih ili zaobljenih površina s velikom fleksibilnošću.