Fiber ploča Cubitron™ II (CER) 982C 60

Artikl br.: 566480 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    3,50 € / Piece
  • od 25 Piece
    2,92 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
6.869 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: Čelik; Lijev; Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji
  • maksimalna brzina obujma: 80

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Cubitron™II
    Sredstvo za brušenje Cubitron™ II
    Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
    Granulacija 60
    Podloga sredstva za brušenje Vulkanfiber
    Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
    ⌀ ploče 115 mm
    ⌀ bušenja 22,23 mm
    Oznaka proizvođača 982 C
    optimalno za materijal Čelik; Lijev; Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji
    maksimalna brzina obujma 80 m/s
    maksimalan broj okretaja 13.300 min-1
    Vrsta proizvoda Fiber ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 566480 60
    EAN / GTIN 50051141276231
    Broj proizvođača 7000028194

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Precizno oblikovano brusno zrno visokog učinka u 3M™ proizvodima sastoji se od definiranih, keramičkih trokuta koji su optimalno usklađeni s brusnom podlogom. Znatno povećan učinak skidanja pri vrlo dugom vijeku trajanja i ravnomjernom završnom obradom površina.
    Iznimno nelomljivi, ali vrlo savitljivi vulkanizirani filc. Rupa 22,23 mm i križni raspor.
    Tip šiljka Cubitron™ II. Velika učinkovitost uklanjanja.

    Upotreba:

    Za obradu čelika i ne-željeznih metala.
    Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s s brusnim tanjurima br. 566690/566692. Rezno brusno zrno omogućuje ugodan, ergonomski rad bez upotrebe puno pritiska. S visokim učinkom skidanja, fiberploče 3M™ ujedno su prava alternativa grubim i lepezastim brusnim diskovima.