{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 80 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 125 mm | |
Širina vodilice | 20 mm | |
Navoji | M14 | |
optimalno za materijal | INOX; čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Brusni valjak |
Broj artikla | 566350 80 | |
EAN / GTIN | 4045197345820 | |
Broj proizvođača | 566350 80 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Brusno kolo M14 Tkanina (A), ⌀ 125 mm×20 mm, granulacija: 80
na zahtjev
Na zalihi
167 dijelovi na zalihi
26,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
31,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Granulacija | 80 | 80 |
⌀ ploče | 125 mm | 165 mm |
Širina vodilice | 20 mm | 30 mm |
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | Normalan korund (A) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A |
Vrsta proizvoda | Brusni valjak | Kotač za brusne lamele |