{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 80 | |
⌀ ploče | 165 mm | |
Širina vodilice | 30 mm | |
⌀ bušenja | 54 mm | |
maksimalan broj okretaja | 5.200 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Kotač za brusne lamele |
Broj artikla | 555145 80 | |
EAN / GTIN | 4045197525673 | |
Broj proizvođača | 555145 80 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kotač za brusne lamele (A), ⌀ 165×30 mm, granulacija: 80
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
31,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
26,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Granulacija | 80 | 80 |
⌀ ploče | 165 mm | 125 mm |
Širina vodilice | 30 mm | 20 mm |
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | Normalan korund (A) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A |
Vrsta proizvoda | Kotač za brusne lamele | Brusni valjak |